Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odcepni T elem. inštal. kanala Obo Bettermann LKM T80080FS Osnovna enota in pokrov 80mm 80mm jeklo

Šifra: 2750798

EAN: 4012195699057

Obo Bettermann

6248340 - LKM T80080FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Osnovna enota in pokrov
Višina (mm)
80
Širina (mm)
80
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Brezhalogensko
Da
Primerno za integriteto vezja
Ne
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Zaščitna folija
Ne
Način pritrditve
Perforacija na dnu

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center