Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odcepna spojka kabelske police Obo Bettermann RTM 640 FT Integriran priključek 60mm 400mm jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2751395

EAN: 4012195879220

Obo Bettermann

6041350 - RTM 640 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Integriran priključek
Višina kabelske police (mm)
60
Širina kabelske police (mm)
400
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
T-kos vodoraven
NATO -vgrajene luknje
Ne
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Da
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center