Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odcepna spojka kabelske lestve Obo Bettermann WLT 1140 FT 110mm 400mm jeklo

Šifra: 2752633

EAN: 4012196302833

Obo Bettermann

6312748 - WLT 1140 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Kabel višina vodila (mm)
110
Kabel širina vodila (mm)
400
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba strani dela
Raven profil
Vrsta opore
Neperforiran profil
Izvedba
Uravnotežen zaključek
Notranji polmer (mm)
500
Širok razpon izvedbe
Da
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Površinska obdelava
Vroče cinkano
Barva
Cink
Simetrična oblika
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center