Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odcepna spojka kabelske lestve Obo Bettermann T-element za kabelsko lestev 110x600 LT 1160 R3 FT 110mm 600mm jeklo

Šifra: 2783302

EAN: 4012196444489

Obo Bettermann

6225320 - LT 1160 R3 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Kabel višina vodila (mm)
110
Kabel širina vodila (mm)
600
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba strani dela
Raven profil
Vrsta opore
Neperforiran profil
Notranji polmer (mm)
300
Izvedba
brez priključka
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Površinska obdelava
vroče pocinkano
Barva
Cink
Simetrična oblika
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center