Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odcepna spojka kabelske lestve Obo Bettermann T element, LT 630 R3 FS 60mm 300mm jeklo

Šifra: 2798229

EAN: 4012196444106

Obo Bettermann

6225212 - LT 630 R3 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Kabel višina vodila (mm)
60
Kabel širina vodila (mm)
300
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba strani dela
Raven profil
Vrsta opore
Neperforiran profil
Notranji polmer (mm)
300
Izvedba
brez priključka
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Barva
Brez
Simetrična oblika
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center