Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

nVent ERIFLEX Končnik FleXbus Conductor Entry IP55 za 2 vodnika 220, 360, 545 in 640mm2

Šifra: 2809678

EAN: 0784805050070

ERICO EUROPE

508142 - Conductor Entry

No product image

Vhod prevodnika FleXbus IP55 za 2 prevodnika 220, 360, 545 in 640 mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERIFLEX
Izvedba
za 2 vodnika
Nazivni presek (mm2)
220, 360, 545 in 640

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center