Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

nVent CADDY Univerzalna piramida PBU6M (pak 10 kos) 3 x M10 203mm 152mm 101,6mm

Šifra: 2793422

EAN: 8711893147254

ERICO EUROPE

360495 - PBU6M

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Izvedba
3 x M10
Premer (mm)
203
Širina (mm)
152
Višina (mm)
101,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center