Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

nVent CADDY OBJEMKA 337610 C16EC 16mm jeklo jeklo

Šifra: 1040700

EAN: 8711893002355

ERICO EUROPE

337610 - C16EC

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Območje vpenjanja (mm)
16
Material sponka
Jeklo
Material vijak
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Za metrične cevi
16
Največje število kabla
1
Površinska objemka
vroče pocinkano
Površina vijaka
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Način montaže
U-profil
S plastično kadjo
Ne
Metalna kad
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center