Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nožno stikalo SIRIUS z zašč pokrovom 1NO 1NC Kovina kovina

Šifra: 1079908

EAN: 4011209576575

SIEMENS

3SE2902-0AA20 - 3SE29020AA20

No product image

Modularna zasnova položajnih stikal 3SE5 omogoča številne različice z majhnim številom dodatkov. Široka paleta vtičnih priključkov in valjev izpolnjuje skoraj vse vsakodnevne zahteve v industriji. Svetlobne diode prikazujejo trenutno stan

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Z zaščitnim pokrovom
Da
Z zaklepanjem
Ne
Z zaščitno izolacijo
Ne
Barva
siva
Število preklopnih stopenj
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
-99999
Funkcija preklopa, zapahnitev
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
16
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina (mm)
156
Globina (mm)
138

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center