Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nožno stikalo SCHNEIDER NOZNO STIKALO KOVINSKO kovina

Šifra: 1098037

EAN: 3389110600360

SCHNEIDER ELECTRIC

XPEM310 - *mk

No product image

Enojno nožno stikalo - IP66 - s pokrovom - kovinsko - modro - 1 NC+1 NO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta ukaza
Vklopite ali izklopite
Z zaščitnim pokrovom
Da
Z zaklepanjem
Ne
Z zaščitno izolacijo
Ne
Barva
Modra
Število preklopnih stopenj
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Funkcija preklopa, zapahnitev
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Širina (mm)
160
Globina (mm)
186

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center