Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Notranji kot. element za kanal Obo Bettermann PLM IC 1220 FS s protipožarno mrežico 90st. 330x200x330mm 120mm 200mm

Šifra: 2847455

EAN: 4012197332112

Obo Bettermann

7218058 - PLM IC 1220 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Kot (st.)
90
Višina zunanja (mm)
330x200x330
Notranja višina (mm)
120
Notranja širina (mm)
200

Ostali podatki ali lastnosti

Število ognjevarnih strani
4
Oplašč
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Barva
Drugo
Možne particije
Ne
S perforacijo osnovno
Da
Pritrjen pokrov
Drugo
Zunanja širina (mm)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center