Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilna žična vrv nVent CADDY SPEED LINK SLK15Y500L3 ''Y'' 1,5m 1,5mm 195N

Šifra: 2775450

EAN: 8711893135312

ERICO EUROPE

196528 - SLK15Y500L3

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (m)
1,5
Premer kabla (mm)
1,5
Dovoljena nosilnost (kg)
195

Ostali podatki ali lastnosti

Končno pritrjevanje
Obojestranski obešalnik (Y)
Material kabla
Jeklo
Material ključavnice / napenjalca
Cink
Primerno za integriteto vezja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center