Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilna žična vrv nVent CADDY SLK15L3LP 3m 1,5mm 3m 1,5mm 97,5kg

Šifra: 2745078

EAN: 8711893137583

ERICO EUROPE

196515 - SLK15L3LP

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (m)
3
Premer kabla (mm)
1,5
Dovoljena nosilnost (kg)
97,5

Ostali podatki ali lastnosti

Končno pritrjevanje
Z zanko na koncu
Material kabla
Jeklo
Material ključavnice / napenjalca
Cink
Primerno za integriteto vezja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center