Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilna žična vrv nVent CADDY s kotnim nosilcem SPEED LINK SLK15L5AB 5m 1,5mm 97,5kg

Šifra: 2748515

EAN: 8711893137453

ERICO EUROPE

196503 - SLK15L5AB

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (m)
5
Premer kabla (mm)
1,5
Dovoljena nosilnost (kg)
97,5

Ostali podatki ali lastnosti

Končno pritrjevanje
Drugo
Material kabla
Jeklo
Material ključavnice / napenjalca
Jeklo
Primerno za integriteto vezja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center