Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilec zbiralčnega sistema RITTAL RiLine PEN/N/PE 60mm 1P

Šifra: 1208376

EAN: 4028177583580

RITTAL

9340030 - SV 9340.030

No product image

Nosilec zbiralčnega sistema RITTAL RiLine

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Razdalja opornice (mm)
60
Število polov (P)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Max. nazivna napetost (A)
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center