Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilec za trapezni pokrov nVent CADDY EERTIM8 M8, 0,8-3,0mm Obešalnik za trapezen strop (za verige z vzmetenje jeklo nenastavljiva višina

Šifra: 2774558

EAN: 8711893731347

ERICO EUROPE

173130 - EERTIM8

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Izvedba
Obešalnik za trapezen strop (za verige z vzmetenje
Material
Jeklo
Nastavljiva po višini
nenastavljiva višina

Ostali podatki ali lastnosti

Max. premer vrtanja v jeklo (mm)
7
Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Drugo
Montaža strešne plošče s palico
Ne
S privarjeno matico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center