Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilec za dokumente v omari SPACIAL A5 PVC PVC samolep.pritrditev transparentno 188mm

Šifra: 2611032

EAN: 3606485131474

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYDPA5

No product image

A5 plastični žepek za dokumente - 174 x 188 x 22 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Material
Umetna masa
Samolepilna pritrditev
samolep.pritrditev
Transparentno
transparentno
Širina omare za namestitev (mm)
188

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Izvedba
Torbica za shemo vezja
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center