Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilec za dokumente v omari RITTAL PVC ni samolep.pritrd. netransparentno variabilno za 600mm

Šifra: 2795032

EAN: 4028177938311

RITTAL

2515300 - AX 2515.300

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Material
Umetna masa
Samolepilna pritrditev
ni samolep.pritrd.
Transparentno
netransparentno
Širina omare za namestitev (mm)
variabilno za 600

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Drugo
Izvedba
Torbica za shemo vezja
RAL številka
siva RAL 7035
Višina (mm)
210
Globina (mm)
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center