Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilec za dokumente v omari RITTAL g=90mm kovina ni samolep.pritrd. 600mm

Šifra: 1060368

EAN: 4028177091818

RITTAL

4116000 - PS 4116.000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Material
kovinski
Samolepilna pritrditev
ni samolep.pritrd.
Širina omare za namestitev (mm)
600

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Izvedba
Torbica za shemo vezja
RAL številka
siva RAL 7035
Globina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center