Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilec nVent CADDY SHLGE4 (pak 10 kos) 80 mm za C profil horizontalen 120mm 40mm jeklo Galvanizirano

Šifra: 2724331

EAN: 8711893014785

ERICO EUROPE

584673 - SHLGE4

No product image

Nosilec SHLGE4; za pritrditev C profilov na steno. Pakirano po 10 kosov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Vrsta pribora
za C profil
Izvedba
horizontalen
Dolžina (mm)
120
Širina (mm)
40
Material
Jeklo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center