Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O ohišje CUBO 3M BEL PVC IP55 z zaščitnim pokrovom Unipack

Šifra: 1181168

EAN: 3831006920507

TEM ČATEŽ

AQ30PW-U - 4331637

No product image

OHIŠJE NO CUBO IP55 3M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CUBO
Število enot (M)
3
Barva
v beli barvi
Material
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Z zaščitnim pokrovom
DA

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
brezhalogen
Površinska obdelava
Brez
Izvedba sestave
Nadometna montažna ohišja
RAL številka (približno)
9003
Transparentno
transparentno
S pokrovom
s pokrovom
Z vhodom kanala
Z vhodom kanala
Z vstopom kabla
z vstopom kabla
Z vijačnim vhodom
Z vijačnim vhodom
Smer montaže
vertikalno
Primerno za modularne hišne stikalne naprave
Da
Globina naprave (mm)
61,5
Širina naprave (mm)
98
Višina naprave (mm)
82
Oblika
Pravokotna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center