Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O ohišje CHORUS 2M SIV PVC IP55

Šifra: 1169028

EAN: 8011564278066

GEWISS

GW16512

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Število enot (M)
2
Barva
siva
Material
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Izvedba sestave
Nadometna montažna ohišja
RAL številka (približno)
siva RAL 7035
Transparentno
Ne
S pokrovom
Da
Z vhodom kanala
Ne
Z vstopom kabla
Da
Z vijačnim vhodom
Ne
Odporno na udarce
Ne
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Primerno za modularne hišne stikalne naprave
Da
Število modulov (sistem modulov)
2
Globina naprave (mm)
69
Širina naprave (mm)
66
Višina naprave (mm)
82
Oblika
Pravokotna
Prečna montaža na kanale
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center