Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O ohišje BTICINO 3M SIV PVC IP55 za Livinglight, Luna

Šifra: 2775701

EAN: 8012199415901

LEGRAND

24503

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BTICINO
Število enot (M)
3
Barva
siva
Material
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Izvedba sestave
Nadometna montažna ohišja
RAL številka (približno)
7047
Transparentno
Ne
S pokrovom
Da
Z vhodom kanala
Ne
Z vstopom kabla
Da
Z vijačnim vhodom
Ne
Odporno na udarce
Da
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Primerno za modularne hišne stikalne naprave
Da
Število modulov (sistem modulov)
3
Globina naprave (mm)
64
Širina naprave (mm)
99,8
Višina naprave (mm)
76
Oblika
Pravokotna
Globina (mm)
64
Višina (mm)
76
Širina (mm)
99,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center