Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza Obo Bettermann pravokotno 150mm 116mm 67mm PVC ORA IP66 Ni transparenten 8x4mm2 + 2PE

Šifra: 2751841

EAN: 4012195993148

Obo Bettermann

7205583 - T100 ED 4-10 AD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Oblika
Pravokotna
Dolžina (mm)
150
Širina (mm)
116
Globina (mm)
67
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Pokrov
Ni transparenten

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Ne
Razširljivo
Ne
Število vhodov
10
Vrsta izhoda na ohišju
Izolirana postopnna membrana
Največji prerez (mm2)
4
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Opremljen z
Sponka
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
690
Požarna odpornost
E 90
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Ne
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center