Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza Obo Bettermann kvadratni 85mm 85mm 57mm PVC SIV IP67

Šifra: 2788539

EAN: 4012196582709

Obo Bettermann

2005032 - X02 G M20 LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Oblika
kvadratno
Dolžina (mm)
85
Širina (mm)
85
Globina (mm)
57
Material
Umetna masa
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Ne
Razširljivo
Da
Število vhodov
7
Vrsta izhoda na ohišju
Predtiskano
Največji prerez (mm2)
2,5
Brezhalogensko
Da
Opremljen z
Drugo
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Da
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
750
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Da
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -25 do 65
Prozoren pokrov
Ne
RAL številka (približno)
7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center