Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90, 5x6mm2, 8xM25 + 2xM32 razvodna z uvodi gumi 150mm 116mm 67mm PVC ORA IP66 poln pokrov

Šifra: 2804109

EAN: 3838629793068

Obo Bettermann

7205740 - T100ED 06A

No product image

N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Oblika
razvodna z uvodi
Dolžina (mm)
150
Širina (mm)
116
Globina (mm)
67
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod od zadaj
Ne
Razširljivo
Ne
Število vhodov
10
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Opremljen z
Sponka
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
690
Požarna odpornost
E 90
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Ne
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center