Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90 5x10mm2 pravokotno 190mm 150mm 77mm PVC ORA IP66 poln pokrov

Šifra: 2877580

EAN: 4012196812332

Obo Bettermann

7205742 - T160ED 10A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Oblika
Pravokotna
Dolžina (mm)
190
Širina (mm)
150
Globina (mm)
77
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod od zadaj
Ne
Razširljivo
Ne
Število vhodov
12
Vrsta izhoda na ohišju
Izolirana postopnna membrana
Brezhalogensko
Da
Opremljen z
Sponka
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
690
Požarna odpornost
E 90
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Ne
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Prozoren pokrov
Ne
RAL številka (približno)
2003

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center