Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90, 5x10mm2 kvadratni 190mm 150mm 77mm PVC ORA IP65 Ni transparenten

Šifra: 2762944

EAN: 4012195930167

Obo Bettermann

7205524 - T 160 E 10-5

No product image

N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Oblika
kvadratno
Dolžina (mm)
190
Širina (mm)
150
Globina (mm)
77
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Pokrov
Ni transparenten

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Ne
Razširljivo
Ne
Število vhodov
8
Vrsta izhoda na ohišju
Predtiskano
Največji prerez (mm2)
10
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Opremljen z
Sponka
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
690
Požarna odpornost
E 90
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Ne
Eksplozijsko varna izvedba
ni EKS izvedba
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center