Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90, 4x4mm2 razvodna 150mm 116mm 68mm PVC

Šifra: 2805553

EAN: 4012196812141

Obo Bettermann

7205764 - T100ED 4x4AD

No product image

N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Oblika
razvodna
Dolžina (mm)
150
Širina (mm)
116
Globina (mm)
68
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod od zadaj
Ne
Razširljivo
Ne
Število vhodov
10
Vrsta izhoda na ohišju
Izolirana postopnna membrana
Brezhalogensko
Da
Opremljen z
Sponka
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
E 90
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Ne
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Prozoren pokrov
Ne
RAL številka (približno)
2003

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center