Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza Obo Bettermann A 14 kvadratni 100mm 100mm 40mm PVC SIV IP55 Ni transparenten

Šifra: 2751721

EAN: 4012195917090

Obo Bettermann

2000378 - A 14

No product image

Nadometna doza OBO 100x100x40mm sive barve IP55, halogen FREE

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Oblika
kvadratno
Dolžina (mm)
100
Širina (mm)
100
Globina (mm)
40
Material
Umetna masa
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Pokrov
Ni transparenten

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Ne
Razširljivo
Da
Število vhodov
14
Vrsta izhoda na ohišju
Predtiskano
Največji prerez (mm2)
2,5
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Opremljen z
Brez
Pritrjen pokrov
zaskočno
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
400
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Ne
Temperatura vložka
0
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Model pokrova
Slepi pokrov
Castable
Ne
S spojino za litje
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 45
Montaža v zemljo
Ne
Montaža pod vodo
Ne
Prozoren pokrov
Ne
Izvedba
Priključna omarica
RAL številka (približno)
7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center