Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza GW CONNECT razvodna 406,5mm 312,5mm 157,1mm Al SIV IP66 poln pokrov ATEX Cona 2(G), Cona 22(D)

Šifra: 2770687

EAN: 8011564248137

GEWISS

GW76297 - 76 ATEX

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GW CONNECT
Oblika
razvodna
Dolžina (mm)
406,5
Širina (mm)
312,5
Globina (mm)
157,1
Material
Aluminij
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Ne
Razširljivo
Da
Vrsta izhoda na ohišju
Brez
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Drugo
Opremljen z
Brez
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Da
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
2
Za območje EX prah
22
Model pokrova
Slepi pokrov
Castable
Ne
S spojino za litje
Ne
Temperatura delovanja
-25
Delovna temperatura (ST.C)
-25
Montaža v zemljo
Ne
Montaža pod vodo
Ne
Prozoren pokrov
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center