Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza EC razvodna z uvodi 300mm 220mm 120mm PVC SIV IP55 poln pokrov

Šifra: 1225978

EAN: 8032636761149

ELETTROCANALI

EC400C8

No product image

Nadometna (N/O) razvodna doza proizvajalca Elettrocanali, narejena iz ABS plastike sive RAL7035 barve, dimenzij 300x220x120mm, z zaščito IP55 in IK08, ima 12. M32 gumijastih uvodnic in vijačni nylon pokrov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Oblika
razvodna z uvodi
Dolžina (mm)
300
Širina (mm)
220
Globina (mm)
120
Material
Umetna masa
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Ne
Za cevni premer
32 mm
Razširljivo
Ne
Število vhodov
12
Vrsta izhoda na ohišju
Izolirana postopnna membrana
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Opremljen z
Brez
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
400
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Da
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Model pokrova
Slepi pokrov
Castable
Ne
S spojino za litje
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -25 do 70
Montaža v zemljo
Ne
Montaža pod vodo
Ne
Prozoren pokrov
Ne
Izvedba
Priključna omarica

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center