Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza 4BOX Wide 3M 15,50mm 10mm 6,50mm PVC BEL IP66 brez pokrova

Šifra: 2864012

EAN: 8057741996521

FINDER

4B.WB.01 - 4BWB01

No product image

Nadometna doza za sistem Wide. IP66, bela.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
4BOX
Oblika
Širina modularnih mest 3M
Dolžina (mm)
15,50
Širina (mm)
10
Globina (mm)
6,50
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Pokrov
brez pokrova

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center