Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

NN kabel NYCY 3X6/6mm2 okrogel Ne Ne ČRN Eca

Šifra: 2606042

EAN: 3838629070015

Drugi proizv.

080039

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število žil
3
Nominalni presek vodnikov (mm2)
6/6
Oblika vodnika
Okrogla
Celovitost Izolacije
Ne
Požarna odpornost
Ne
Barva zunanjega plašča
Črna
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Plašč kabla
PVC
Zaslon
Ne
Oplastena žica
Ne
Izolacija jedra
PVC
Material vodnika
Cu, golo
Svinčena ovojnica
Ne
Koncentrični vodnik
Cu
Nominalni prerez koncentričnega prevodnika
6
Armirano
Ne
Razred vodnika
Razred 1 = trden
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Ne
Identifikacija jedra
Barva
Zunanji premer (približno)
17,3
Temperatura delovanja, prilagodljiva
od -5 do 70
Kratkostična temperatura delovanja
70
Nazivna napetost U
1
Nazivna napetost U0
0,6
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center