Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

NN kabel NAYY -J 1X150mm2 RM Ne Ne ČRN Eca

Šifra: 2654389

EAN: 4035996162698

Drugi proizv.

090222

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Zaščitni vodnik
-J
Število žil
1
Nominalni presek vodnikov (mm2)
150
Oblika vodnika
RM
Celovitost Izolacije
Ne
Požarna odpornost
Ne
Barva zunanjega plašča
Črna
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Plašč kabla
PVC
Zaslon
Ne
Oplastena žica
Ne
Izolacija jedra
PVC
Material vodnika
Al
Svinčena ovojnica
Ne
Koncentrični vodnik
Brez
Armirano
Ne
Razred vodnika
Razred 2 = končni
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Ne
Identifikacija jedra
Barva
Zunanji premer (približno)
22
Temperatura delovanja, prilagodljiva
od -5 do 70
Kratkostična temperatura delovanja
70
Nazivna napetost U
1
Nazivna napetost U0
0,6
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center