Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

NN kabel FG16OM16 5G4mm2 ZEL Cca - s1b, d1, a1 ZELEN Brezhalogeni

Šifra: 2802772

EAN: 3838629794898

Drugi proizv.

FM1630040005GVE1000 - FG16OM16

No product image

FG16OM16 0,6/1 kV 5G4mm2 zelene barve Cca - s1b, d1, a1 halogen free

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število žil
5
Nominalni presek vodnikov (mm2)
4
Barva zunanjega plašča
Zelena
Razred odziva na ogenj
Cca
Razred razvoja dima
s1b
Razred gorečih kapljic
d1
Razred kislosti
a1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center