Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

NN kabel FG16 OR16 3G1,5mm2 SIV Cca - s3, d1, a3 boben

Šifra: 2739232

EAN: 8058093259760

Drugi proizv.

P1003200592

No product image

Fleksibilni nizkonapetostni energetski in signalni kabel z izolacijo iz HEPR gume in z zmanjšanim izločanjem korozivnih plinov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Tip kabla
OR16
Število žil
3
Nominalni presek vodnikov (mm2)
1,5
Barva zunanjega plašča
siva
Razred odziva na ogenj
Cca
Razred razvoja dima
s3
Razred gorečih kapljic
d1
Razred kislosti
a3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center