Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

NN kabel EYY -J 5X1,5mm2 RE ČRN Eca

Šifra: 2738431

EAN: 5907802017357

Drugi proizv.

112158146S0500

No product image

NN kabel EYY-J 5X1,5mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Zaščitni vodnik
-J
Število žil
5
Nominalni presek vodnikov (mm2)
1,5
Oblika vodnika
RE
Barva zunanjega plašča
Črna
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Plašč kabla
PVC
Zaslon
ni zaslon
Oplastena žica
ni oplastena žica
Izolacija jedra
PVC
Material vodnika
Cu, golo
Svinčena ovojnica
ni svinčena ovojnica
Koncentrični vodnik
Brez
Armirano
ni armirano
Razred vodnika
Razred 1 = trden
Brezhalogenski po EN 50267-2-2
Halogen
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
ni nizka dimnost
Identifikacija jedra
Barva
Zunanji premer (približno)
12
Max. temperatura vodnika
70
Kratkostična temperatura delovanja
-35
Nazivna napetost U
1
Nazivna napetost U0
0,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center