Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

NN kabel E-AYY -J 4X16mm2 +1,5mm2 RE ČRN Eca

Šifra: 2733161

EAN: 3838629034208

Drugi proizv.

9034208

No product image

Nizkonapetostni energetski kabel E- AYY 0,6/1 kV z Al vodniki, PVC izolacijo in PVC plaščem

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Zaščitni vodnik
-J
Število žil
4
Nominalni presek vodnikov (mm2)
16
Nominalni prerez jedra (mm2)
+1,5
Oblika vodnika
RE
Barva zunanjega plašča
Črna
Razred odziva na ogenj
Eca

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center