Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nevtralna zbiralka WAGO 210-133 10x3 mm Cu 140A

Šifra: 2765667

EAN: 4045454229443

WAGO

210-133

No product image

Zbiralka, pokositrena, dolžina 1000 mm, bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Izvedba
10x3 mm
Material
Baker
Nazivni tok v (A)
140

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Pocinkana

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center