Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Navojna palica nVent CADDY 050M121000S4 (25 kos) M12 1000mm Inox

Šifra: 2802568

EAN: 3479775927602

ERICO EUROPE

592760 - 050M121000S4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Velikost navoja/metrično
M12
Dolžina (mm)
1000
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V2A
Vrsta navoja
Metrični

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center