Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica SIRIUS ACT (1 pak = 100 kos) 17,5mm 27mm ČRN brez napisa

Šifra: 2798304

EAN: 4011209959941

SIEMENS

3SU1900-0AH10-0AA0 - 3SU19000AH100AA0

No product image

Nosilec nalepk, ploščat, zaobljen, črn, za označevalno ploščo 17,5x 27 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Širina (mm)
17,5
Višina (mm)
27
Barva
Črna
Odtis
brez odtisa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center