Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 30mm 40mm ČRN DOL

Šifra: 2620105

EAN: 3389110839982

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBY2308 - Control & Signalling

No product image

Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako down

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
30
Višina (mm)
40
Barva
Črna
Odtis
DOL

Ostali podatki ali lastnosti

Oznaka ISO simbolov
brez odtisa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center