Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica PLATINUM za LPXAU105 pravokotno 26,5mm 15mm SIV brez napisa

Šifra: 1211644

EAN: 8013975192078

LOVATO

LPXAU108

No product image

Napisna ploščat pravokotne oblike 26,5mm x 15mm, brez napisa. Ohišje za napis se nahaja pod id. Številko (1211643).

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLATINUM
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
26,5
Višina (mm)
15
Barva
siva
Odtis
brez odtisa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center