Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica kvadratni 50mm 1mm 0mm RUM

Šifra: 2810240

EAN: 4015082164843

Drugi proizv.

216484 - M22-XYK1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Oblika
kvadratno
Širina (mm)
50
Višina (mm)
1
Zunanji premer (mm)
0
Barva
Rumena

Ostali podatki ali lastnosti

Oznaka ISO simbolov
Brez
Pomen odtisa
Drugo
Jezik odtisa
Več

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center