Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica HARMONY z nosilcem pravokotno 40mm 30mm ČRN "LEFT"

Šifra: 1098147

EAN: 3389110645453

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB2BY2912

No product image

Legenda ploščica - 30 x 40 mm - črna - levo, počasi-hitro

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
40
Višina (mm)
30
Barva
Črna
Odtis
levo

Ostali podatki ali lastnosti

Oznaka ISO simbolov
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center