Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2853240, EAN: 3838629854721EAE Technology 3331165 - SMP PS640A EAE S-KNX
Napajalnik HAN EAE KNX KNX Bus 30VDC 640mA DIN
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2775151, EAN: 4003468480007Theben 4800990 - LUXORliving P640
Napajalnik HAN LuxorLiving KNX Bus 640mA 4M DIN
ŠIFRA: 2775213, EAN: 4003468902295Theben 9070958 - PS 640 mA T KNX
Napajalnik HAN Theben KNX Bus 640mA 4M DIN
ŠIFRA: 2809075, EAN: 6920075775655Sonoff 775655 - TPF-DE
Napajalnik HAN Sonoff DC 5V/1.2A za kamero GK-200MP2-B
ŠIFRA: 2853461, EAN: 8005543693629LEGRAND E56 - MyHome
Napajalnik HAN BTICINO MyHome SCS 6 DIN 1200mA
ŠIFRA: 1223590, EAN: 8011564441675GEWISS GW90710
Napajalnik HAN CHORUS KNX Bus 640mA 4M DIN 30VDC
ŠIFRA: 1223592, EAN: 8011564816619GEWISS GW90802
Napajalnik HAN ICE Za MASTER ICE 24VDC 2500mA 4,5M DIN
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.