Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napajalniki UPS Netys PR MT 2000VA / 1400W 230V Line-interaktivni sinusni USB 145mm 390mm 205mm 6xIEC

Šifra: 2719790

EAN: 8027122515269

SOCOMEC

NPR-2000-MT

No product image

UPS naprave Socomec Netys PR MT se uporabljajo za strežnike, mrežne naprave, IT opremo, kontrolne sisteme, CAD/grafične delovne postaje. Zaradi svojega sinusnega izhodnega signala so primerne tudi za obtočne črpalke za centralno ogrevanje.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Netys PR MT
Izhodna moč (VA)
2000VA / 1400
Vhodna napetost (V)
230
USV tehnologija
Line-interaktivni
PC vmesnik
USB
Širina (mm)
145
Višina (mm)
390
Globina (mm)
205

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
13,2
Prehodni čas za polno obremenitev (min)
500W/10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center