Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napajalniki UPS KEOR od 160 do 290V ni upravlj.omrežja Line-interaktivni 173mm 247mm 369mm NIKY S 1,5kVA IEC

Šifra: 2793488

EAN: 3245063100206

LEGRAND

310020

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KEOR
Vhodna napetost (V)
od 160 do 290
Sposobnost upravljanja omrežja
ni upravlj.omrežja
USV tehnologija
Line-interaktivni
Širina (mm)
173
Višina (mm)
247
Globina (mm)
369

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
15
Prehodni čas za polno obremenitev (min)
5
Izvedba
Samostoječ model
Primarna frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Število primarnih faz
1
Izhodna napetost (V)
od 230 do 250
Sekundarna frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Izhodna efektivna moč (W)
900
Izhodna navidezna moč (VA)
1500
Število sekundarnih faz
1
Vrsta napetosti
AC
maks. napetostni izhod (linearna obremenitev) (%)
3
Faktor izhodne moči
0,6
Brezpotencialno kontaktno stikalo
Ne
Funkcija samodejnega izklopa
Ne
Število izhodnih priključkov C13
6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center