Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napajalniki UPS KEOR 1500VA/1200WVA 230V upravljanje omrežja SNMP Line-interaktivni 440mm 88mm 440mm 19" 2U

Šifra: 2851948

EAN: 3414972083423

LEGRAND

311069 - SPE R/T 1500VA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KEOR
Izhodna moč (VA)
1500VA/1200W
Vhodna napetost (V)
230
Sposobnost upravljanja omrežja
DA
USV tehnologija
Line-interaktivni
Širina (mm)
440
Višina (mm)
88
Globina (mm)
440

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
34
Prehodni čas za polno obremenitev (min)
8
Izvedba
482,6mm (19 palcev) naprava
Primarna frekvenca (Hz)
od 45 do 65
Število primarnih faz
1
Izhodna napetost (V)
od 230 do 250
Sekundarna frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Izhodna efektivna moč (W)
1980
Izhodna navidezna moč (VA)
2000
Število sekundarnih faz
1
SNMP
Da
Vrsta napetosti
AC
maks. napetostni izhod (linearna obremenitev) (%)
3
Faktor izhodne moči
0,9
Brezpotencialno kontaktno stikalo
Ne
Funkcija samodejnega izklopa
Da
Število izhodnih priključkov C13
8
Število izhodnih priključkov C19
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center